€ 5,26/ stukexcl. btw
€ 6,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,26 | - |
10+ | € 2,95 | 44.04% |
25+ | € 1,77 | 66.43% |
50+ | € 1,20 | 77.26% |
100+ | € 0,91 | 82.67% |
200+ | € 0,70 | 86.64% |
500+ | € 0,61 | 88.45% |
1000+ | € 0,49 | 90.61% |
2500+ | € 0,42 | 92.06% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A180FM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A180 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A180 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |