Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A160 /iglidur® A160 A160FM-2023-21

  • ERIKS:13563705
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,28

-

10+

€ 3,10

41.37%

25+

€ 1,88

64.39%

50+

€ 1,33

74.82%

100+

€ 1,05

80.22%

200+

€ 0,86

83.81%

500+

€ 0,70

86.69%

1000+

€ 0,63

88.13%

2500+

€ 0,55

89.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A160FM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A160
Materiaal loopvlak
iglidur® A160
Onderhoud
Onderhoudsvrij