€ 5,15/ stukexcl. btw
€ 6,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,15 | - |
10+ | € 2,93 | 43.17% |
25+ | € 1,79 | 65.31% |
50+ | € 1,22 | 76.38% |
100+ | € 0,95 | 81.55% |
200+ | € 0,76 | 85.24% |
500+ | € 0,65 | 87.45% |
1000+ | € 0,57 | 88.93% |
2500+ | € 0,46 | 91.14% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A160FM-1618-17 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A160 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A160 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |