€ 5,04/ stukexcl. btw
€ 6,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,04 | - |
10+ | € 2,87 | 43.02% |
25+ | € 1,73 | 65.66% |
50+ | € 1,20 | 76.23% |
100+ | € 0,91 | 81.89% |
200+ | € 0,70 | 86.04% |
500+ | € 0,63 | 87.55% |
1000+ | € 0,51 | 89.81% |
2500+ | € 0,42 | 91.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A160FM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A160 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A160 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |