Eriks
IGUS

IGUS Glijlager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 40 mm As-Ø, 52 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 44 mm Buiten-Ø, 14 mm WD

  • ERIKS:12653826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,24/ stukexcl. btw

€ 8,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,24

-

10+

€ 4,52

37.53%

25+

€ 3,08

57.48%

50+

€ 2,38

67.19%

100+

€ 2,03

71.92%

200+

€ 1,92

73.49%

500+

€ 1,75

75.85%

1000+

€ 1,62

77.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Sleeve Bearing
Fabrikant ID
GFM-4044-14
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
14 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
14 mm
b1
14 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij