Eriks
IGUS

IGUS Glijfolie Onderhoudsvrij iglidur® J200 /iglidur® J200 J200UMO-01-30

  • ERIKS:13563682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,86/ stukexcl. btw

€ 27,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,86

-

10+

€ 20,67

9.56%

25+

€ 18,94

17.12%

50+

€ 18,09

20.86%

100+

€ 17,16

24.94%

200+

€ 15,20

33.50%

500+

€ 14,12

38.24%

1000+

€ 11,93

47.80%

2500+

€ 10,85

52.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J200UMO-01-30
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
67 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J200
Materiaal loopvlak
iglidur® J200
Onderhoud
Onderhoudsvrij