Eriks
IGUS

IGUS Glijfolie Onderhoudsvrij iglidur® J200 /iglidur® J200 J200UMO-01-25

  • ERIKS:13563681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,72/ stukexcl. btw

€ 14,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,72

-

10+

€ 10,62

9.40%

25+

€ 9,69

17.34%

50+

€ 9,25

21.07%

100+

€ 8,78

25.12%

200+

€ 8,06

31.28%

500+

€ 7,49

36.14%

1000+

€ 6,35

45.87%

2500+

€ 5,78

50.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J200UMO-01-25
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
57 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J200
Materiaal loopvlak
iglidur® J200
Onderhoud
Onderhoudsvrij