Eriks
IGUS

IGUS Glijfolie Onderhoudsvrij iglidur® J200 /iglidur® J200 J200UMO-01-10

  • ERIKS:12688367
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,52/ stukexcl. btw

€ 9,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,52

-

10+

€ 6,80

9.60%

25+

€ 6,29

16.41%

50+

€ 5,97

20.71%

100+

€ 5,64

25.00%

200+

€ 5,26

30.05%

500+

€ 4,88

35.10%

1000+

€ 4,12

45.20%

2500+

€ 3,76

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J200UMO-01-10
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
28 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J200
Materiaal loopvlak
iglidur® J200
Onderhoud
Onderhoudsvrij