Eriks
IGUS

IGUS Glijfolie Onderhoudsvrij iglidur® J200 /iglidur® J200 J200UM-01-16

  • ERIKS:13563664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,58/ stukexcl. btw

€ 11,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,58

-

10+

€ 8,66

9.52%

25+

€ 7,94

17.06%

50+

€ 7,54

21.23%

100+

€ 7,18

25.00%

200+

€ 6,71

29.96%

500+

€ 6,19

35.32%

1000+

€ 5,26

45.04%

2500+

€ 4,77

50.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J200UM-01-16
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J200
Materiaal loopvlak
iglidur® J200
Onderhoud
Onderhoudsvrij