Eriks
IGUS

IGUS Glijfolie Onderhoudsvrij iglidur® J /iglidur® J JUCM-2024-25

  • ERIKS:13563199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,42/ stukexcl. btw

€ 21,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,42

-

10+

€ 11,23

35.55%

25+

€ 7,77

55.40%

50+

€ 5,72

67.18%

100+

€ 4,60

73.61%

200+

€ 3,84

77.97%

500+

€ 3,25

81.35%

1000+

€ 2,81

83.86%

2500+

€ 2,49

85.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
JUCM-2024-25
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
24 mm
Flensdiameter
25 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij