Eriks
IGUS

IGUS Glijfolie Onderhoudsvrij iglidur® J /iglidur® J JUCM-1822-20

  • ERIKS:13563198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,02/ stukexcl. btw

€ 19,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,02

-

10+

€ 10,34

35.47%

25+

€ 7,14

55.40%

50+

€ 5,28

67.02%

100+

€ 4,22

73.67%

200+

€ 3,52

78.05%

500+

€ 2,96

81.49%

1000+

€ 2,58

83.87%

2500+

€ 2,26

85.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
JUCM-1822-20
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
22 mm
Flensdiameter
20 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij