Eriks
IGUS

IGUS Glijfolie Onderhoudsvrij iglidur® A180 /iglidur® A180 A180UMO-01-10

  • ERIKS:13563634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,13

-

10+

€ 4,66

9.26%

25+

€ 4,28

16.67%

50+

€ 4,07

20.74%

100+

€ 3,88

24.44%

200+

€ 3,59

30.00%

500+

€ 3,33

35.19%

1000+

€ 2,83

44.81%

2500+

€ 2,57

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A180UMO-01-10
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
28 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A180
Materiaal loopvlak
iglidur® A180
Onderhoud
Onderhoudsvrij