Eriks
IGUS

IGUS Glijfolie Onderhoudsvrij iglidur® A180 /iglidur® A180 A180UM-01-30

  • ERIKS:13563578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,60

-

10+

€ 14,10

9.62%

25+

€ 12,92

17.17%

50+

€ 12,33

20.95%

100+

€ 11,70

24.97%

200+

€ 10,93

29.96%

500+

€ 10,11

35.20%

1000+

€ 8,57

45.07%

2500+

€ 7,81

49.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A180UM-01-30
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
67 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A180
Materiaal loopvlak
iglidur® A180
Onderhoud
Onderhoudsvrij