Eriks
IGUS

IGUS Glijfolie Onderhoudsvrij iglidur® A160 /iglidur® A160 A160UM-01-20

  • ERIKS:13563571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,40/ stukexcl. btw

€ 16,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,40

-

10+

€ 12,18

9.08%

25+

€ 11,21

16.31%

50+

€ 10,77

19.57%

100+

€ 10,22

23.69%

200+

€ 8,68

35.18%

500+

€ 8,09

39.57%

1000+

€ 6,88

48.65%

2500+

€ 6,25

53.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A160UM-01-20
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
44 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A160
Materiaal loopvlak
iglidur® A160
Onderhoud
Onderhoudsvrij