Eriks
IGUS

IGUS Glijfolie, JUM-01 Serie, Onderhoudsvrij, Drylin® R Buitenm en Loopvlakmateriaal, 60mm As-Ø, JUM-01-60

  • ERIKS:13563603
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 76,23/ stukexcl. btw

€ 92,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 76,23

-

10+

€ 57,21

24.95%

25+

€ 47,27

37.99%

50+

€ 41,25

45.89%

100+

€ 39,16

48.63%

200+

€ 33,59

55.93%

500+

€ 30,82

59.57%

1000+

€ 29,18

61.71%

2500+

€ 27,57

63.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
JUM-01
Fabrikant ID
JUM-01-60
Asdiameter
60 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 90 °C
Standaard
DIN EN ISO 846
d1
60 mm
d2
65 mm
b1
124 mm
B
125 mm
Materiaal buitenmantel
Drylin® R
Materiaal loopvlak
Drylin® R
Onderhoud
Onderhoudsvrij