Eriks
IGUS

IGUS Glijfolie, JUM-01 Serie, Onderhoudsvrij, Drylin® R Buitenm en Loopvlakmateriaal, 40mm As-Ø, JUM-01-40

  • ERIKS:12712621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 26,30/ stukexcl. btw

€ 31,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,30

-

10+

€ 23,79

9.54%

25+

€ 21,81

17.05%

50+

€ 20,79

20.95%

100+

€ 19,70

25.07%

200+

€ 18,41

29.99%

500+

€ 17,10

34.97%

1000+

€ 14,46

45.01%

2500+

€ 13,17

49.93%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
JUM-01
Fabrikant ID
JUM-01-40
Asdiameter
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 90 °C
Standaard
DIN EN ISO 846
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
79 mm
B
80 mm
Materiaal buitenmantel
Drylin® R
Materiaal loopvlak
Drylin® R
Onderhoud
Onderhoudsvrij