Eriks
IGUS

IGUS Glijfolie, JUM-01 Serie, Onderhoudsvrij, Drylin® R Buitenm en Loopvlakmateriaal, 35mm As-Ø, JUM-01-35

  • ERIKS:13563601
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 29,55/ stukexcl. btw

€ 35,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,55

-

10+

€ 21,51

27.20%

25+

€ 17,16

41.93%

50+

€ 14,74

50.10%

100+

€ 13,85

53.12%

200+

€ 11,74

60.26%

500+

€ 10,83

63.34%

1000+

€ 10,22

65.40%

2500+

€ 9,50

67.85%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
JUM-01
Fabrikant ID
JUM-01-35
Asdiameter
35 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 90 °C
Standaard
DIN EN ISO 846
d1
35 mm
d2
39 mm
b1
69 mm
B
70 mm
Materiaal buitenmantel
Drylin® R
Materiaal loopvlak
Drylin® R
Onderhoud
Onderhoudsvrij