€ 8,87/ stukexcl. btw
€ 10,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,87 | - |
10+ | € 8,06 | 9.21% |
25+ | € 7,37 | 16.92% |
50+ | € 7,01 | 20.99% |
100+ | € 6,65 | 25.05% |
200+ | € 6,19 | 30.19% |
500+ | € 5,78 | 34.90% |
1000+ | € 4,88 | 44.97% |
2500+ | € 4,45 | 49.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | JUM-01 |
Fabrikant ID | JUM-01-25 |
Asdiameter | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |
Standaard | DIN EN ISO 846 |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
b1 | 57 mm |
B | 58 mm |
Materiaal buitenmantel | Drylin® R |
Materiaal loopvlak | Drylin® R |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |