Eriks
IGUS

IGUS Glijfolie, JUM-01 Serie, Onderhoudsvrij, Drylin® R Buitenm en Loopvlakmateriaal, 50mm As-Ø, JUM-01-50

  • ERIKS:13563602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,44/ stukexcl. btw

€ 40,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,44

-

10+

€ 30,27

9.49%

25+

€ 27,74

17.05%

50+

€ 26,41

21.02%

100+

€ 25,06

25.06%

200+

€ 23,41

30.00%

500+

€ 21,74

35.00%

1000+

€ 18,39

45.00%

2500+

€ 16,72

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
JUM-01
Fabrikant ID
JUM-01-50
Asdiameter
50 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 90 °C
Standaard
DIN EN ISO 846
d1
50 mm
d2
55 mm
b1
99 mm
B
100 mm
Materiaal buitenmantel
Drylin® R
Materiaal loopvlak
Drylin® R
Onderhoud
Onderhoudsvrij