Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok vierkant KFSM-GT50

  • ERIKS:13245893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,04/ stukexcl. btw

€ 85,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 71,04

-

10+

€ 56,56

20.38%

25+

€ 46,40

34.69%

50+

€ 44,95

36.72%

100+

€ 40,58

42.87%

200+

€ 39,58

44.29%

500+

€ 38,06

46.43%

1000+

€ 33,53

52.79%

2500+

€ 32,43

54.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
KFSM-GT
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogel
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
RN33
Materiaal lager
iglidur® J
Asdiameter
50 mm