Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok vierkant KFSM-GT35

  • ERIKS:13563416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,05/ stukexcl. btw

€ 67,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 56,05

-

10+

€ 44,61

20.41%

25+

€ 36,61

34.68%

50+

€ 35,47

36.71%

100+

€ 32,05

42.81%

200+

€ 30,44

45.69%

500+

€ 28,50

49.15%

1000+

€ 26,83

52.14%

2500+

€ 25,63

54.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
KFSM-GT
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogel
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
RN33
Materiaal lager
iglidur® J
Asdiameter
35 mm