Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok vierkant EFSM-30

  • ERIKS:24206510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,54/ stukexcl. btw

€ 45,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 37,54

-

10+

€ 30,12

19.79%

25+

€ 25,52

32.03%

50+

€ 25,16

33.00%

100+

€ 24,91

33.65%

200+

€ 24,28

35.32%

500+

€ 23,03

38.66%

1000+

€ 22,40

40.33%

2500+

€ 21,68

42.26%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
EFSM W300
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogel
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
igumid G
Materiaal lager
iglidur® W300
Asdiameter
30 mm