Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok vierkant EFSM-20

  • ERIKS:13210892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,11/ stukexcl. btw

€ 31,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,11

-

10+

€ 20,92

19.87%

25+

€ 17,78

31.88%

50+

€ 17,61

32.53%

100+

€ 17,42

33.26%

200+

€ 16,17

38.06%

500+

€ 15,79

39.52%

1000+

€ 14,93

42.79%

2500+

€ 13,95

46.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
EFSM W300
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogel
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
igumid G
Materiaal lager
iglidur® W300
Asdiameter
20 mm