Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok vierkant EFSM-17

  • ERIKS:13563401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,26/ stukexcl. btw

€ 22,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,26

-

10+

€ 14,65

19.77%

25+

€ 11,69

36.00%

50+

€ 11,34

37.88%

100+

€ 11,08

39.33%

200+

€ 10,39

43.08%

500+

€ 9,79

46.41%

1000+

€ 9,22

49.53%

2500+

€ 8,65

52.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
EFSM W300
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogel
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
igumid G
Materiaal lager
iglidur® W300
Asdiameter
17 mm