Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok vierkant EFSM-16

  • ERIKS:12302126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,87/ stukexcl. btw

€ 20,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,87

-

10+

€ 13,55

19.71%

25+

€ 10,70

36.60%

50+

€ 10,34

38.74%

100+

€ 10,09

40.20%

200+

€ 9,52

43.58%

500+

€ 8,93

47.07%

1000+

€ 8,42

50.11%

2500+

€ 7,90

53.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
EFSM W300
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogel
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
igumid G
Materiaal lager
iglidur® W300
Asdiameter
16 mm