Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok vierkant EFSM-15

  • ERIKS:13563398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,28/ stukexcl. btw

€ 18,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,28

-

10+

€ 12,26

19.78%

25+

€ 9,54

37.56%

50+

€ 9,20

39.80%

100+

€ 8,93

41.54%

200+

€ 8,42

44.90%

500+

€ 7,90

48.26%

1000+

€ 7,41

51.49%

2500+

€ 6,97

54.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
EFSM W300
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogel
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
igumid G
Materiaal lager
iglidur® W300
Asdiameter
15 mm