Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok vierkant EFSM-06

  • ERIKS:13563391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,56/ stukexcl. btw

€ 11,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,56

-

10+

€ 7,64

20.08%

25+

€ 5,43

43.14%

50+

€ 5,11

46.52%

100+

€ 4,85

49.30%

200+

€ 4,58

52.09%

500+

€ 4,29

55.07%

1000+

€ 4,03

57.85%

2500+

€ 3,80

60.24%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
EFSM W300
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogel
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
igumid G
Materiaal lager
iglidur® W300
Asdiameter
6 mm