Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok ovaal EFOM-20-J

  • ERIKS:13563382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,69

-

10+

€ 19,00

19.81%

25+

€ 16,17

31.76%

50+

€ 15,96

32.64%

100+

€ 15,83

33.20%

200+

€ 14,73

37.85%

500+

€ 14,35

39.45%

1000+

€ 13,59

42.66%

2500+

€ 12,69

46.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
EFOM J
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogel
Aantal boutgaten
2-gats
Materiaal huis
igumid G
Materiaal lager
iglidur® J
Asdiameter
20 mm