Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok ovaal EFOM-15

  • ERIKS:13386450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,89/ stukexcl. btw

€ 16,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,89

-

10+

€ 11,13

19.84%

25+

€ 8,66

37.62%

50+

€ 8,32

40.08%

100+

€ 8,13

41.45%

200+

€ 7,62

45.14%

500+

€ 7,20

48.15%

1000+

€ 6,75

51.44%

2500+

€ 6,33

54.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
EFOM W300
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogel
Aantal boutgaten
2-gats
Materiaal huis
igumid G
Materiaal lager
iglidur® W300
Asdiameter
15 mm