Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok ovaal EFOM-12

  • ERIKS:12715883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,08/ stukexcl. btw

€ 14,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,08

-

10+

€ 9,69

19.81%

25+

€ 7,77

35.69%

50+

€ 7,24

40.09%

100+

€ 6,92

42.77%

200+

€ 6,38

47.17%

500+

€ 6,00

50.31%

1000+

€ 5,64

53.30%

2500+

€ 5,32

55.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
EFOM W300
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogel
Aantal boutgaten
2-gats
Materiaal huis
igumid G
Materiaal lager
iglidur® W300
Asdiameter
12 mm