Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok ovaal EFOM-10

  • ERIKS:13563373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,61/ stukexcl. btw

€ 11,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,61

-

10+

€ 7,71

19.76%

25+

€ 6,14

36.17%

50+

€ 5,83

39.33%

100+

€ 5,62

41.50%

200+

€ 5,42

43.68%

500+

€ 4,66

51.58%

1000+

€ 4,41

54.15%

2500+

€ 4,07

57.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
EFOM W300
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogel
Aantal boutgaten
2-gats
Materiaal huis
igumid G
Materiaal lager
iglidur® W300
Asdiameter
10 mm