Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok ovaal EFOM-08

  • ERIKS:13452577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,99/ stukexcl. btw

€ 10,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,99

-

10+

€ 7,22

19.66%

25+

€ 5,19

42.28%

50+

€ 4,86

45.88%

100+

€ 4,66

48.20%

200+

€ 4,41

50.95%

500+

€ 4,18

53.49%

1000+

€ 3,99

55.60%

2500+

€ 3,78

57.93%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
EFOM W300
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogel
Aantal boutgaten
2-gats
Materiaal huis
igumid G
Materiaal lager
iglidur® W300
Asdiameter
8 mm