Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok ovaal EFOM-04

  • ERIKS:13563365
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,96/ stukexcl. btw

€ 9,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,96

-

10+

€ 6,38

19.81%

25+

€ 4,50

43.44%

50+

€ 4,18

47.49%

100+

€ 3,99

49.88%

200+

€ 3,76

52.74%

500+

€ 3,52

55.85%

1000+

€ 3,29

58.71%

2500+

€ 3,12

60.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
EFOM W300
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogel
Aantal boutgaten
2-gats
Materiaal huis
igumid G
Materiaal lager
iglidur® W300
Asdiameter
4 mm