Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok GFSM-10-IG

  • ERIKS:13563414
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,11/ stukexcl. btw

€ 31,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,11

-

10+

€ 20,88

20.01%

25+

€ 18,26

30.06%

50+

€ 15,60

40.25%

100+

€ 15,05

42.36%

200+

€ 13,91

46.72%

500+

€ 12,75

51.16%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GFSM-IG
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogelkop
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
igimid G
Materiaal lager
Staal, gegalvaniseerd
Asdiameter
10 mm