Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok GFSM-08-IG

  • ERIKS:13563412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,90/ stukexcl. btw

€ 28,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,90

-

10+

€ 19,04

20.35%

25+

€ 16,74

29.97%

50+

€ 14,29

40.22%

100+

€ 13,79

42.29%

200+

€ 12,75

46.66%

500+

€ 11,70

51.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GFSM-IG
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogelkop
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
igimid G
Materiaal lager
Staal, gegalvaniseerd
Asdiameter
8 mm