Eriks
IGUS

IGUS Flenslagerblok GFSM-06-IG

  • ERIKS:13563411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,62/ stukexcl. btw

€ 15,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,62

-

10+

€ 10,09

20.03%

25+

€ 8,84

29.97%

50+

€ 7,54

40.21%

100+

€ 7,28

42.32%

200+

€ 6,73

46.69%

500+

€ 6,18

51.05%

1000+

€ 5,91

53.16%

2500+

€ 5,61

55.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
GFSM-IG
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogelkop
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal huis
igimid G
Materiaal lager
Staal, gegalvaniseerd
Asdiameter
6 mm