Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 9 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 11 mm Buiten-Ø, 18 mm WD

  • ERIKS:13567616
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,65/ stukexcl. btw

€ 11,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,65

-

10+

€ 5,93

38.58%

25+

€ 3,91

59.45%

50+

€ 2,74

71.65%

100+

€ 2,22

76.97%

200+

€ 2,00

79.33%

500+

€ 1,84

80.91%

1000+

€ 1,77

81.69%

2500+

€ 1,62

83.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-0911-18
Asdiameter
9 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
18 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
9 mm
d2
11 mm
d3
15 mm
b1
18 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij