€ 8,32/ stukexcl. btw
€ 10,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,32 | - |
10+ | € 5,00 | 39.95% |
25+ | € 3,17 | 61.87% |
50+ | € 2,07 | 75.11% |
100+ | € 1,62 | 80.59% |
200+ | € 1,37 | 83.56% |
500+ | € 1,27 | 84.70% |
1000+ | € 1,20 | 85.62% |
2500+ | € 1,12 | 86.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-0810-09 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |