€ 8,00/ stukexcl. btw
€ 9,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,00 | - |
10+ | € 4,83 | 39.67% |
25+ | € 3,00 | 62.47% |
50+ | € 1,92 | 76.01% |
100+ | € 1,48 | 81.47% |
200+ | € 1,24 | 84.56% |
500+ | € 1,16 | 85.51% |
1000+ | € 1,06 | 86.70% |
2500+ | € 0,99 | 87.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-0810-07 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 7.5 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 7.5 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |