€ 8,25/ stukexcl. btw
€ 9,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,25 | - |
10+ | € 4,94 | 40.09% |
25+ | € 3,14 | 61.98% |
50+ | € 2,01 | 75.58% |
100+ | € 1,56 | 81.11% |
200+ | € 1,33 | 83.87% |
500+ | € 1,22 | 85.25% |
1000+ | € 1,16 | 85.94% |
2500+ | € 1,06 | 87.10% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-0810-08 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |