Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 8 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 5.5 mm WD

  • ERIKS:12684171
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,79/ stukexcl. btw

€ 9,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,79

-

10+

€ 4,64

40.49%

25+

€ 2,60

66.59%

50+

€ 1,62

79.27%

100+

€ 1,37

82.44%

200+

€ 1,16

85.12%

500+

€ 1,06

86.34%

1000+

€ 1,03

86.83%

2500+

€ 0,95

87.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-0810-05
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
5.5 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
5.5 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij