€ 8,66/ stukexcl. btw
€ 10,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,66 | - |
10+ | € 5,61 | 35.31% |
25+ | € 3,93 | 54.61% |
50+ | € 3,14 | 63.82% |
100+ | € 2,76 | 68.20% |
200+ | € 2,58 | 70.18% |
500+ | € 2,38 | 72.59% |
1000+ | € 2,22 | 74.34% |
2500+ | € 2,11 | 75.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-081014-31 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 31.5 mm |
Flensdiameter | 14 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 14 mm |
b1 | 31.5 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |