Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 8 mm As-Ø, 12 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13567614
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,87

-

10+

€ 4,71

40.10%

25+

€ 2,66

66.18%

50+

€ 1,79

77.29%

100+

€ 1,56

80.19%

200+

€ 1,33

83.09%

500+

€ 1,22

84.54%

1000+

€ 1,18

85.02%

2500+

€ 1,08

86.23%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-081012-04
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
12 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij