Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 75 mm As-Ø, 88 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 80 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13567661
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 115,58/ stukexcl. btw

€ 139,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 115,58

-

10+

€ 87,44

24.35%

25+

€ 72,12

37.60%

50+

€ 63,14

45.37%

100+

€ 60,02

48.07%

200+

€ 59,17

48.81%

500+

€ 54,66

52.70%

1000+

€ 51,74

55.24%

2500+

€ 47,86

58.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-7580-50
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
88 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
75 mm
d2
80 mm
d3
88 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij