Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 70 mm As-Ø, 83 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 75 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:13567660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 97,13/ stukexcl. btw

€ 117,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 97,13

-

10+

€ 72,98

24.86%

25+

€ 59,81

38.42%

50+

€ 51,91

46.56%

100+

€ 49,21

49.33%

200+

€ 48,49

50.08%

500+

€ 44,82

53.85%

1000+

€ 42,41

56.34%

2500+

€ 39,24

59.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-7075-40
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
83 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
70 mm
d2
75 mm
d3
83 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij