€ 82,31/ stukexcl. btw
€ 99,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 82,31 | - |
10+ | € 61,96 | 24.72% |
25+ | € 50,92 | 38.13% |
50+ | € 44,46 | 45.98% |
100+ | € 42,18 | 48.75% |
200+ | € 40,17 | 51.20% |
500+ | € 38,30 | 53.46% |
1000+ | € 34,88 | 57.62% |
2500+ | € 32,91 | 60.02% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | XFM-6065-40 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 73 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
d3 | 73 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |