Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 6 mm As-Ø, 12 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 8 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13567610
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,03/ stukexcl. btw

€ 10,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,03

-

10+

€ 5,92

34.52%

25+

€ 4,22

53.33%

50+

€ 3,38

62.62%

100+

€ 2,99

66.90%

200+

€ 2,75

69.52%

500+

€ 2,54

71.91%

1000+

€ 2,41

73.33%

2500+

€ 2,22

75.48%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-060812-20
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
20 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij