Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 6 mm As-Ø, 12 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 8 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:13567609
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,15/ stukexcl. btw

€ 9,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,15

-

10+

€ 4,85

40.56%

25+

€ 3,06

62.47%

50+

€ 1,94

76.22%

100+

€ 1,50

81.59%

200+

€ 1,27

84.38%

500+

€ 1,18

85.55%

1000+

€ 1,12

86.25%

2500+

€ 1,03

87.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-0608-08
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij