Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 6 mm As-Ø, 12 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 8 mm Buiten-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13567608
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,90/ stukexcl. btw

€ 9,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,90

-

10+

€ 4,67

40.87%

25+

€ 2,87

63.70%

50+

€ 1,82

76.92%

100+

€ 1,37

82.69%

200+

€ 1,14

85.58%

500+

€ 1,05

86.78%

1000+

€ 0,99

87.50%

2500+

€ 0,91

88.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-0608-04
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij