Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, XFM Serie, iglidur® X Buitenm., 50 mm As-Ø, 63 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 55 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:13567658
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 63,18/ stukexcl. btw

€ 76,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,18

-

10+

€ 46,99

25.62%

25+

€ 38,15

39.61%

50+

€ 32,85

48.00%

100+

€ 30,99

50.95%

200+

€ 30,44

51.82%

500+

€ 28,16

55.43%

1000+

€ 26,62

57.86%

2500+

€ 24,64

60.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
XFM-5055-40
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
63 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij